!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,5 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, 9 PI, 2 CONDUCTEURS

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,5 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, 9 PI, 2 CONDUCTEURS

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,5 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, 9 PI, 2 CONDUCTEURS close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,5 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, 9 PI, 2 CONDUCTEURS

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,5 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, 9 PI, 2 CONDUCTEURS

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $626.97 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A563
  • N° de modèle du manufacturier 30A563
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.58 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle Ironman PS à fil est munie d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tours/minute et possède une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre et d'un cordon de neuf pieds. Elle comprend un dispositf de protection de la meule de type 27 et un écrou avant Quick-R.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14,5 A
  • Type d'interrupteurRame
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesCommutateur à palette, frein mécanique, 1 750 W de puissance
  • Poids de l'outil6,2 lb
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 600 tr/min
  • Inclus dans la trousse Écrou avant à dégagement rapide, protège-roue type 27
  • Longueur de cordon 9 pi
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend Protège-roue type 27, écrou avant à dégagement rapide (Quick-R)
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)