!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14,6 A, 6 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $679.28 / CHAQUE
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
  • N° article MBOWEP17-150QUICKR
  • N° de modèle du manufacturier WEP 17-150 QUICK RT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.018 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil de la série WEP est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/14,6 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une bride intérieure et un écrou de bride rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale9 600 tr/min
  • Longueur hors tout18 1/8 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Type de freinAucun
  • Niveau de vibration1,5 m2/s
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesse0 à 9 600 tr/min
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces4
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul, (1) protection
  • Type de tête Tête standard
  • Réglage du protège-meule Réglable sans outil
  • Service Robuste
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Protection électrique Démarrage en douceur
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Coupe, meulage
  • Tension (V) 110 - 120 V CA
  • Caractéristiques Balai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances Tacho
  • Comprend Écrou de bride, protection, bride de support intérieur, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,6 lb
  • Série WEP 17-150
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)