!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/13A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10500 TR/MIN, CORDON 6 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/13A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10500 TR/MIN, CORDON 6 PI

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/13A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10500 TR/MIN, CORDON 6 PI close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/13A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10500 TR/MIN, CORDON 6 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/13A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10500 TR/MIN, CORDON 6 PI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.60 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE43214N
  • N° de modèle du manufacturier DWE43214N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle haute performance de la série DWE à fil sans bouton de verrouillage est dotée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/13 A. Elle atteint une vitesse maximale de 10 500 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est munie de deux conducteurs, d'une meule de 5 po de diamètre, d'un cordon de 6 pi et d'un frein électronique antirecul.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Vitesse minimale10 500 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
  • Style serrage (po)Prise baril
  • Type de freinÉlectronique
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Longueur de cordon6 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces5
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 10 500 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Longueur hors tout 13 1/2 po
  • Type de tête Tête standard
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Protection électrique Protection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Caractéristiques de sécurité Embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, frein, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balai Oui
  • Application Meulage
  • Tension (V) 120 VCA
  • Caractéristiques Moteur sans balais, réinitialisation en cas de perte de puissance
  • Comprend Protection de type 27 de 5 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,3 lb
  • Série DWE
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
Autres termes de recherche