Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle Ironman avec fil fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tours/minute et possède une broche à filetage de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de neuf pieds et d'une conception ergonomique en queue de rat. Elle comprend une protection de roue de type 27 et un écrou avant Quick-R. La meuleuse est équipée d'un stabilisateur.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant14,5 A
Inclus dans la trousseÉcrou avant à dégagement rapide, protège-roue type 27
Longueur de cordon9 pi
Tension (V)120 VCA
ComprendProtège-roue type 27, écrou avant à dégagement rapide (Quick-R)
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 600 tr/min
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Nb de conducteurs2
CaractéristiquesCapacité de meulage de 6 po, stabilisateur
Poids de l'outil6,2 lb
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 460,41 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 626,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: