!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,2 A, 6 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,2 A, 6 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,2 A, 6 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,2 A, 6 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,2 A, 6 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, QUEUE DE RAT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $460.41 / CHAQUE
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
  • N° article MBOWE1500-150RT
  • N° de modèle du manufacturier WE 1500-150 RT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle robuste avec fil de la série WE est équipée d'un interrupteur à gâchette latérale et fonctionne à 120 V/13,2 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend un écrou de blocage et une clé tricoise.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13,2 A
  • Vitesse minimale9 600 tr/min
  • Longueur hors tout15 5/8 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Moteur sans balaiNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Inclus dans la trousse (1) Outil seul
  • Type de tête Tête standard
  • Réglage du protège-meule Réglable sans outil
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Nb de conducteurs 2
  • Caractéristiques Balais en carbone à arrêt automatique, meuleuse d'angle performante, robuste, résistant à la torsion
  • Comprend Protection, bride de support intérieure, écrou à deux trous, poignée latérale, clé tricoise
  • Poids de l'outil 5,3 lb