!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Capacité en pi³
Capacité de charge
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Couleur
Légende du contenant
Sculpture/matériau de la roulette
Configuration de la roulette/roue
Espace de montage de la roulette/roue
Diamètre de roulette
Options de mobilité
Matériau de la carcasse
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Chariots cubiques

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

115 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • APPROVED VENDOR
  • CHARIOT CUBIQUE,PEBDL,GRIS,23.0 PI3
  • N° article WWG4HTH3
  • N° de modèle du manufacturier N1017261-GRAY-TRASH
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cube truck for trash and recyclables measures 31 1/2 inch width x 36 1/4 inch height x 48 1/2 inch length, and is grey. Plus, it is made out of steel. In addition, it has a 1,100-pound load capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RUBBERMAID
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 14 CU FT CAPACITY, BLACK
  • N° article RBB4614BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG461400BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Tough polyethylene construction provides excellent durability and crack resistance. Two rigid and two swivel casters mounted in a diamond pattern on a metal frame provide easy maneuverability. Round corners and smooth plastic surface make cleaning easy.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 629
  • RUBBERMAID
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 16 CU FT CAPACITY, BLACK
  • N° article RBB4616BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG461600BLA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Tough polyethylene construction provides excellent durability and crack resistance. Two rigid and two swivel casters mounted in a diamond pattern on a metal frame provide easy maneuverability. Round corners and smooth plastic surface make cleaning easy.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 629
  • APPROVED VENDOR
  • GENERAL PURPOSE CUBE TRUCK, 23 CU FT CAPACITY, 800 LB LOAD CAPACITY, HDPE, BLUE
  • N° article WWG4AAC7
  • N° de modèle du manufacturier G13-BLX-RCE-4HNN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This general purpose cube truck measures 29 inch width x 37 inch height x 43 1/2 inch length, and is blue. It is made out of steel. In addition, it has a 800-pound load capacity. It also features hard rubber. This general purpose cube truck meets the standards for USDA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 18.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE
  • N° article WWG1MDR3
  • N° de modèle du manufacturier G16-BLX-PTA-4UNN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This high-maneuverability cube truck measures 32 inch width x 36 1/2 inch height x 44 inch length, and is blue. It is made out of wood. In addition, it has a 600-pound load capacity. It also features polyurethane.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • GENERAL PURPOSE CUBE TRUCK, 7.6 CU FT CAPACITY, 400 LB LOAD CAPACITY, STANDARD
  • N° article WWG8ARC8
  • N° de modèle du manufacturier UT-8 WHITE
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This general purpose cube truck measures 24 1/4 inch width x 27 inch height x 36 1/4 inch length, and is white. It is made out of iron. In addition, it has a 400-pound load capacity.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 25.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, RED
  • N° article WWG35LF50
  • N° de modèle du manufacturier G20-RDX-PGA-4UNN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This high-maneuverability cube truck measures 36 inch width x 35 1/2 inch height x 52 inch length, and is red. It includes tube with base and casters and it is made out of steel. In addition, it has a 800-pound load capacity. It also features polyurethane. This high-maneuverability cube truck meets the standards for FDA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 629
  • APPROVED VENDOR
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 14.4 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE
  • N° article WWG19D626
  • N° de modèle du manufacturier G11-BLX-RCA-4HNN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This high-maneuverability cube truck measures 25 inch width x 33 1/2 inch height x 35 1/2 inch length, and is blue. It is made out of steel. In addition, it has a 800-pound load capacity. It also features polyurethane.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • R&B WIRE PRODUCTS INC.
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCKS WITH BUMPERS, 7½ CU FT CAPACITY
  • N° article RWR4606G/PTB
  • N° de modèle du manufacturier 4606G/PTB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This high-maneuverability cube trucks with bumpers measures 23 3/4 inch width x 26 3/4 inch height x 34 inch length, and is grey. It includes non-marking bumper. In addition, it has a 600-pound load capacity. It also features sealed bearings.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • R&B WIRE PRODUCTS INC.
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCKS WITH BUMPERS, 15 CU FT CAPACITY, BLUE
  • N° article RWR4612B/PTB
  • N° de modèle du manufacturier 4612B/PTB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This high-maneuverability cube trucks with bumpers measures 31 inch width x 35 3/4 inch height x 41 1/4 inch length, and is blue. It includes non-marking bumper. In addition, it has a 800-pound load capacity. It also features sealed bearings.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • R&B WIRE PRODUCTS INC.
  • HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCKS WITH BUMPERS, 17½ CU FT CAPACITY, BLACK, 36-1/4 IN H
  • N° article RWR4614BLK/PTB
  • N° de modèle du manufacturier 4614BLK/PTB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This high-maneuverability cube trucks with bumpers measures 33 inch width x 36 1/4 inch height x 44 1/2 inch length, and is black. It includes non-marking bumper. In addition, it has a 800-pound load capacity. It also features sealed bearings.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ROYAL BASKET TRUCK
  • CUBE TRUCK WITH BUILT-IN SCALE, 6.7 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, GREY
  • N° article WWG19D628
  • N° de modèle du manufacturier G06-GRX-STA-3UNN
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cube truck with built-in scale measures 24 inch width x 36 1/2 inch height x 34 inch length, and is grey. It includes digital scale and it is made out of steel. In addition, it has a 250-pound load capacity. It also features polyurethane.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48