!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CUBIQUE,PEBDL,GRIS,23.0 PI3

CHARIOT CUBIQUE,PEBDL,GRIS,23.0 PI3

APPROVED VENDOR

CHARIOT CUBIQUE,PEBDL,GRIS,23.0 PI3 close
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
CHARIOT CUBIQUE,PEBDL,GRIS,23.0 PI3

CHARIOT CUBIQUE,PEBDL,GRIS,23.0 PI3

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,600.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4HTH3
  • N° de modèle du manufacturier N1017261-GRAY-TRASH
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 91.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot cube
  • Capacité en pi³23,0 pi³
  • Capacité en boisseaux18.5 bu
  • Largeur hors tout31-1/2 po
  • CouleurGris
  • Type de frein de roulettePédale de frein latérale
  • Options de mobilitéManuel
  • Matériau du cadre de rouletteZinc
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Type de chariot cubique Standard
  • Capacité en verges cubes 0,85 vg³
  • Longueur hors tout 48-1/2 po
  • Hauteur hors tout 36-1/4 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Légende du contenant Seulement poubelles
  • Couvercle optionnel N Degrees de modèle de fabricant UV18626
  • Type de fixation de roulette Plaque