!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Nombre de micromètres
Plage
Matériau du point de contact
Forme du point de contact
Nb de tiges de mesure
Diamètre de tige
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Micromètres d'intérieur mécaniques à pige solide et ensembles

Les micromètres intérieurs mécaniques à tige pleine et les jeux de micromètres sont dotés de tiges interchangeables utilisées pour mesurer la dimension intérieure des trous, des tubes, des tuyaux, des cylindres, des anneaux et d'autres pièces. Ces instruments sont dotés de tiges solides interchangeables de différentes longueurs qui s'insèrent dans le corps du micromètre. Le dé à cliquet situé sur le corps permet d'allonger la tige jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les parois de l'alésage ou de l'élément. Lorsque la tige entre en contact, le micromètre est bloqué à son endroit et extrait. L'utilisateur ajoute la longueur de la tige utilisée à la lecture de l'échelle principale et de l'échelle à vernier pour déterminer la mesure totale.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

16 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MITUTOYO
  • MICROMETRE INT. 2 PO - 12 PO
  • N° article MTT137-212
  • N° de modèle du manufacturier 137-212
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre intérieur Mitutoyo comprend une boîte, des rallonges, une clé et une tête de micromètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STARRETT
  • MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 8 À 32 PO, PRÉCISION +/-05 PO
  • N° article STA124CZ
  • N° de modèle du manufacturier 124CZ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre intérieur à tige solide mécanique comprend une pièce. Il est réglable en longueur, les tiges de mesure sont solides, les enclumes sont trempées et durcies, les chiffres se lisent rapidement, un manche de 6 1/2 po de long est disponible. Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur à tige solide mécanique comprend un boîtier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • STARRETT
  • MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE MASSIVE POUR LECTURE DE DIAMÈTRE, GAMME DE 6 À 78 PO, PRÉCISION +/-05 PO
  • N° article WWG5UAA7
  • N° de modèle du manufacturier 128AZ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre intérieur à tige massive à lecture par cadran comprend une pièce. Il comporte des tiges d'extension légères et extrêmement rigides, une tête micrométrique en chrome satiné, des surfaces trempées et rectifiées, tous les contacts de l'enclume de la tige sont tr Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur à tige massive à lecture par cadran comprend un boîtier, des longueurs de tige de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po et un boîtier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • MITUTOYO
  • TÊTE MICROM INT, GAMME DE 8 À 9 PO/0,001 PO
  • N° article MTT141-010
  • N° de modèle du manufacturier 141-010
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Les pièces/accessoires de remplacement pour les récupérateurs permettent aux opérateurs de machines ou au personnel d’entretien de remplacer les pièces de récupérateur cassées ou usées ou d’étendre l’utilisation des récupérateurs.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STARRETT
  • MICROMETER INSIDE
  • N° article STA124MAZ
  • N° de modèle du manufacturier 124MAZ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre intérieur comprend six pièces. Il comporte des tiges isolées marquées de la longueur, réglables en longueur, des tiges de mesure solides, des enclumes trempées et rectifiées, des chiffres à lecture rapide, une poignée de 6 1/2 po (165 mm) de long est disponible (124h). Ce micromètre intérieur comprend un boîtier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STARRETT
  • JEU DE MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 50 À 80 MM, PRÉCISION +/- 0,03 MM
  • N° article STA124MDZ
  • N° de modèle du manufacturier 124MDZ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de micromètres intérieurs à tige solide mécanique comprend 10 pièces. Il est réglable en longueur, les tiges de mesure sont solides, les enclumes sont trempées et durcies, les chiffres se lisent rapidement, un manche de 6 1/2 po de long est disponible. Il a une bague de réglage lisse. Cet ensemble de micromètres intérieur à tige solide mécanique comprend un boîtier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48