!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Chanfrein du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Direction de filetage
Nb de goujures
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à main à goujures droites en acier rapide

Les tarauds en acier rapide offrent une bonne résistance à l'usure dans les applications de taraudage à usage général dans une gamme de matériaux. Tarauds à goujures droites à pointe en acier rapide ou tarauds à main utilisés avec une clé à taraud pour créer ou réparer des filetages internes dans des trous borgnes ou traversants. Lors de la création d’un filetage dans un trou avec un taraud, les copeaux se déplacent dans les goujures sans être évacués.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 436  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 29/32 PO LO, FICHE, 4 CANNELURES
  • N° article OSG1121301
  • N° de modèle du manufacturier 1121301
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,381 po de diamètre/1,5170 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 15/16 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 1/2 PO
  • N° article OSG1110008
  • N° de modèle du manufacturier 1110008
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • OSG
  • TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO
  • N° article OSG1005100
  • N° de modèle du manufacturier 1005100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48