!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

OSG

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO close
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
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.47 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1024801
  • N° de modèle du manufacturier 1024801
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 25
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 23
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série102
  • Longueur de tige1 5/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujure droite
  • Filets par pouce24
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 2 11/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 21
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1510 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)