!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de changement rapide
Diamètre hors tout
Matériau abrasif
Classe/qualité
Série
Vitesse de fonctionnement maximale
Type d'abrasif
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Disques de conditionnement de surface à changement rapide

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 394  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO
  • N° article MMMSB05523
  • N° de modèle du manufacturier SB05523
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This quick-change surface conditioning disc is ideal for use removing oxide, coatings, and light rust from surfaces, leaving them burr-free and ready to paint or coat. This blue-coloured disc is flat and has a two-inch diameter. It has a plastic button attachment system. This is grade A and has a very fine grit. It can withstand grinding speeds of up to 23,000 RPM.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1362
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE-CONDITIONING DISC, TR, 3 IN DIAMETER, ALUMINUM OXIDE, MEDIUM, SC-DR
  • N° article MMM05531
  • N° de modèle du manufacturier 05531
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Roloc surface conditioning disc provides a burr-free surface suitable for painting or coating. This disc can also be used for removal of light rust, oxide and coatings. It incorporates a plastic button attachment system. Size: 3 inch x NH, Grade A MED.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE-CONDITIONING DISC, TR, 3 IN DIAMETER, ALUMINUM OXIDE, COARSE, SC-DR
  • N° article MMM05532
  • N° de modèle du manufacturier 05532
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Roloc surface conditioning disc provides a burr-free surface suitable for painting or coating. This disc can also be used for removal of light rust, oxide and coatings. It incorporates a plastic button attachment system. Size: 3 inch x NH, Grade A CRS.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • NORTON
  • DISC,5 IN DIA
  • N° article NRN92369
  • N° de modèle du manufacturier 66261192369
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • SANDING DISC, QUICK-CHANGE, MEDIUM, 1 1/2 IN DIA, SILICON CARBIDE
  • N° article MMMSB87665
  • N° de modèle du manufacturier SB87665
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This medium grit, quick-change surface conditioning disc is ideal for leaving surfaces burr-free and ready to paint or coat. This disc is flat and has a plastic button attachment system. Its silicon carbide abrasive is perfect for removing oxide, coatings, and light rust from surfaces. This 1 1/2-inch diameter, grade A sanding disc can withstand grinding speeds of up to 30,000 RPM.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE CONDITIONING DISC, QUICK-CHANGE, BLUE, 3 IN
  • N° article MMM05530SB
  • N° de modèle du manufacturier 05530SB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Use this blue-coloured, roll-on, surface conditioning disc to prepare for coating or painting by creating a smooth, burr-free surface. This three-inch diameter quick-change disc can withstand a maximum of 18,000 rotations per minute and is ideal for removing coatings of oxide and rust.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE CONDITIONING DISC, QUICK-CHANGE, VERY FINE, BLUE, 2 IN
  • N° article MMM07515
  • N° de modèle du manufacturier 07515
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This roll-on surface conditioning disc is blue-coloured and has a very fine grit that is ideal for removing old gasket material from engine blocks, valve covers, and other mechanical parts. This quick-change disc has a diameter of two inches.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1361
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE CONDITIONING DISC, QUICK-CHANGE, SUPER FINE, 2 IN
  • N° article MMM07516
  • N° de modèle du manufacturier 07516
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This roll-on surface conditioning disc is two inches in diameter and has super-fine grit that is perfect for removing old gasket material from engine blocks, valve covers, and other mechanical parts. It is quick-changing for fast and convenient usage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1361
Résultats par page :  16 | 32 | 48