!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO

3M

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO close
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
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.69 / CHAQUE
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
  • N° article MMMSB05523
  • N° de modèle du manufacturier SB05523
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1362
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de conditionnement de surface à changement rapide est idéal pour éliminer l'oxyde, les revêtements et la rouille légère des surfaces, les laissant sans bavures et prêtes à peindre ou à enduire. Ce disque de couleur bleue est plat et a un diamètre de deux po. Il dispose d'un système de fixation par bouton en plastique. Ceci est de grade A et a un grain très fin. Il peut supporter des vitesses de broyage allant jusqu'à 23 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque Tr Roloc
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Grain2
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Classe/qualité Très fine
  • Série SC-DR