!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Article
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Pénétrants

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

2 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CRC
  • SOLVANT PÉNÉTRANT KNOCK'ER LOOSE, AÉROSOL, 369 G, POT
  • N° article CRC73020
  • N° de modèle du manufacturier 73020
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Le Knock'Er Loose est un solvant super pénétrant de qualité industrielle, à faible viscosité, conçu pour desserrer et libérer rapidement les fixations grippées, liées ou gelées. Il agit rapidement, pour imprégner la rouille, le tartre, la gomme, la graisse ou la corrosion, et est disponible sous forme de bombe aérosol de 369 grammes.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1501
  • CRC
  • GEL SUPER PÉNÉTRANT FREEZE-OFF,AÉROSOL,TEMP MAX FONCT446 ° F,POINT D'ÉCLAIR 126 ° F,326 G,FLACON
  • N° article CRC75222
  • N° de modèle du manufacturier 75222
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce super pénétrant Freeze-Off présente une formule unique qui fait immédiatement chuter la température de la zone en contact direct avec l'aérosol. L'effet de congélation fissure les surfaces rouillées, permettant à Freeze-Off d'aller plus profondément et de fonctionner plus efficacement que les autres pénétrants. Sa température de fonctionnement maximale est de 446 °F avec un point d'éclair de 126 °F. Il est livré dans une bombe de 326 grammes.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1501
Résultats par page :  16 | 32 | 48