!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GEL SUPER PÉNÉTRANT FREEZE-OFF,AÉROSOL,TEMP MAX FONCT446 ° F,POINT D'ÉCLAIR 126 ° F,326 G,FLACON

GEL SUPER PÉNÉTRANT FREEZE-OFF,AÉROSOL,TEMP MAX FONCT446 ° F,POINT D'ÉCLAIR 126 ° F,326 G,FLACON

CRC

GEL SUPER PÉNÉTRANT FREEZE-OFF,AÉROSOL,TEMP MAX FONCT446 ° F,POINT D'ÉCLAIR 126 ° F,326 G,FLACON close
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
GEL SUPER PÉNÉTRANT FREEZE-OFF,AÉROSOL,TEMP MAX FONCT446 ° F,POINT D'ÉCLAIR 126 ° F,326 G,FLACON

GEL SUPER PÉNÉTRANT FREEZE-OFF,AÉROSOL,TEMP MAX FONCT446 ° F,POINT D'ÉCLAIR 126 ° F,326 G,FLACON

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.10 / CHAQUE
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
  • N° article CRC75222
  • N° de modèle du manufacturier 75222
  • N° de classification normalisée des produits et services 12163600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1501
  • Poids à l’expédition 0.995 lb

Informations sur le produit

Ce super pénétrant Freeze-Off présente une formule unique qui fait immédiatement chuter la température de la zone en contact direct avec l'aérosol. L'effet de congélation fissure les surfaces rouillées, permettant à Freeze-Off d'aller plus profondément et de fonctionner plus efficacement que les autres pénétrants. Sa température de fonctionnement maximale est de 446 °F avec un point d'éclair de 126 °F. Il est livré dans une bombe de 326 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleSuper pénétrant Freeze-Off
  • Conteneur de lubrifiantCanette
  • Teneur en COV202.4 g/L
  • Taille de contenant 326 g
  • Température de service max. 446 Degrees F
  • Point d'éclair 126 Degrees F