!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Hauteur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ventilateurs sur pied de bureau

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

3 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LFI
  • VENTILATEUR CIRCULANT, 3 VITESSES, 120V, 60HZ, SUPPORT PIEDESTAL, NOIR, 28X78PO, ACIER/ALUMINIUM
  • N° article LDRPBKD24-3SP
  • N° de modèle du manufacturier PBKD24-3SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur à trois vitesses, 120 volts, 60 hertz est doté d'un support réglable et d'une tête de circulation non oscillante. Il mesure 78 pouces de haut, 28 pouces de large et dispose d'une plage de réglage de 10 pouces. Il a trois lames en aluminium, une protection en acier et une configuration de prise à trois broches. Ce ventilateur noir a un RPM de 1150/950/850, un flux d'air de 8300/7300/6300 et utilise 2.45 ampères.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 79 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRPBKD24OSC
  • N° de modèle du manufacturier PBKD24-OSC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur oscillant à trois vitesses comprend trois pales en aluminium, un piédestal, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 28 po x 79 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Ce ventilateur dispose de 295 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Il est protégé thermiquement et est livré avec des accessoires de montage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,220 W,¼ HP,34 X 82 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRPBKD30OSC
  • N° de modèle du manufacturier PBKD30-OSC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur oscillant à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un piédestal, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 34 po x 82 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Il dispose de 220 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct. Il comprend les accessoires de mon

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
Résultats par page :  16 | 32 | 48