Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ventilateur à trois vitesses, 120 volts, 60 hertz est doté d'un support réglable et d'une tête de circulation non oscillante. Il mesure 78 pouces de haut, 28 pouces de large et dispose d'une plage de réglage de 10 pouces. Il a trois lames en aluminium, une protection en acier et une configuration de prise à trois broches. Ce ventilateur noir a un RPM de 1150/950/850, un flux d'air de 8300/7300/6300 et utilise 2.45 ampères.
Spécifications techniques
ArticleVentilateurs brasseurs d'air
Débit d'air8 300/7 300/6 300
Nb de lames3
Tension (V)120 V
Hz60
Hauteur78 po
Configuration de fiche NEMA3 broches
Matériau de protecteurAcier
Puissance de moteur (HP)1/4
Nb de vitesses3
Régime (tr/min)1 150/950/850
Matériau de lameAluminium
Ampères2,45 A
Ajustement de hauteur10 po
Largeur28 po
CouleurNoir
NormesProtection OSHA
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 694,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: