!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Forme spécifique du raccord de tuyau
Déplacement/course, 1ere étage
Normes

Raccords de tube à compression en nylon

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

78 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • PARKER
  • ÉCROU,CNQ 45 ° ,-65 ° F À 250 ° F,HEX 5/8 PO,TUBE 3/8 PO,AC
  • N° article DYE41IFS6
  • N° de modèle du manufacturier 41IFS6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet écrou en acier est destiné à être utilisé avec des tubes en cuivre, en laiton, en aluminium ou en acier pouvant être évasés à 45 degrés. Sa taille hexagonale est de 7/8 po, la taille du tube est de 3/8 po et sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -65 °F et 250 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande