!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix

Ensembles de forets pour la maçonnerie et le béton

Les ensembles de maçonnerie contiennent plusieurs mèches de forage de tailles différentes. Ils évitent aux utilisateurs de perdre du temps et d'avoir à acheter individuellement des mèches pour la maçonnerie et des mèches pour le béton. Ils conviennent aux opérations de construction et d'entretien qui utilisent régulièrement une variété de tailles de mèches.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

3 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CLE-LINE
  • FORET À MAÇONNERIE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/4 PO-E
  • N° article GNF1821-20713
  • N° de modèle du manufacturier C20713
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à maçonnerie est en acier rapide. Ce foret à maçonnerie est passé au jet de sable et possède des mesures fractionnaires en po et des mesures en lettres. S/canal de refroidissement. De plus, il a 2 cannelures et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CLE-LINE
  • FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/2 PO
  • N° article GNF1821-20715
  • N° de modèle du manufacturier C20715
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret de maçonnerie a une tige de 1/2 po de diamètre. Ce foret à maçonnerie est passé au jet de sable et possède des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 2 cannelures et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CLE-LINE
  • FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 3/8 PO
  • N° article GNF1821-20714
  • N° de modèle du manufacturier C20714
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret d’ouvrier en maçonnerie SDS-Plus en acier rapide a un diamètre de 3/8 po/une tige de 2,625 po de long. Il répond aux normes AINSI. Ce foret de la série 1821 a une longueur de 6,625 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 4 po, sds plus, une direction de coupe à droite et une pointe de perçage radiale.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48