!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/2 PO

FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/2 PO

CLE-LINE

FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/2 PO

FORET À MAÇONNERIE, POINTE AU CARBURE, ACIER RAPIDE, PASSÉ AU JET DE SABLE, 1/2 PO

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1821-20715
  • N° de modèle du manufacturier C20715
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.229 lb

Informations sur le produit

Ce foret de maçonnerie a une tige de 1/2 po de diamètre. Ce foret à maçonnerie est passé au jet de sable et possède des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 2 cannelures et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à maçonnerie
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Classe de longueur du foretForet de maçonnerie
  • Équivalent décimal 0,5 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Diamètre de tige 0,5 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande