Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.
Attaches de câbles d'identification
Les colliers de serrage d’identification, également appelés colliers de serrage à drapeau, permettent de regrouper et d’organiser les fils et les câbles et sont dotés d’une languette d’identification ou d’un drapeau permettant d’identifier rapidement le faisceau. Ils sont couramment utilisés pour étiqueter plusieurs paquets de câbles afin d’aider les utilisateurs à en faire le suivi.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène. De plus, il répond aux normes de la spécification Mil, UL. Il a une longueur de 3,6 po, une largeur de 0,09 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène. De plus, il répond aux normes de la spécification Mil, UL. Il a une longueur de 3,6 po, une largeur de 0,09 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 56,72 $
/ PAQUET
de 100
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes pour plénum AH-2, CSA 62275 type 2, 21S, EN 62275, UL. Il a une longueur de 7,25 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes pour plénum AH-2, CSA 62275 type 2, 21S, EN 62275, UL. Il a une longueur de 7,25 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 114,07 $
/ PAQUET
de 100
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.