!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1/16 PO, PERPENDICULAIRE À L'ATTACHE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1/16 PO, PERPENDICULAIRE À L'ATTACHE, PQ DE 100

TYRAP

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1/16 PO, PERPENDICULAIRE À L'ATTACHE, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1/16 PO, PERPENDICULAIRE À L'ATTACHE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1/16 PO, PERPENDICULAIRE À L'ATTACHE, PQ DE 100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.72 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTY551MPK
  • N° de modèle du manufacturier TY551M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène. De plus, il répond aux normes de la spécification Mil, UL. Il a une longueur de 3,6 po, une largeur de 0,09 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle3,6 po
  • Longueur nominale4 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurNon
  • Épaisseur1,00 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Avec étiquette d'identification
  • Largeur 0,09 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 0,63 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Spécification Mil, classé UL