!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Chanfrein du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Nb de goujures
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à main à goujures droites en acier au carbone

Tarauds en acier au carbone pour réparation de filetages, et parfois création de nouveaux filetages lors d'opérations de maintenance. Tarauds à goujures droites à pointe en acier au carbone ou tarauds à main utilisés avec une clé à taraud pour créer/réparer des filetages internes dans des trous borgnes ou traversants. Lors de la création d’un filetage dans un trou avec un taraud, les copeaux se déplacent dans les goujures sans être évacués.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 22  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG
  • N° article WSW2LXP7
  • N° de modèle du manufacturier 2LXP7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 9,32 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 86 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXN5
  • N° de modèle du manufacturier 2LXN5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 8 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 69,05 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 PO-14, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, FICHE
  • N° article WSW2LXJ5
  • N° de modèle du manufacturier 2LXJ5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,8 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 5 1/8 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXD4
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,194 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE
  • N° article WSW2LXG6
  • N° de modèle du manufacturier 2LXG6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,318 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE
  • N° article WSW2LXG2
  • N° de modèle du manufacturier 2LXG2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,194 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXE4
  • N° de modèle du manufacturier 2LXE4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,381 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 15/16 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, TARAUD
  • N° article WSW2LXD5
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,194 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE
  • N° article WSW2LXG4
  • N° de modèle du manufacturier 2LXG4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,255 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-10, FILETAGE 2 PO LONG, 4¼ PO LONG, FICHE
  • N° article WSW2LXH9
  • N° de modèle du manufacturier 2LXH9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hand tap is made of carbon steel and has a 0.590 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-2295 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 4¼ inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • STRAIGHT FLUTE TAP, #6-32 THREAD, 11/16 IN THREAD L, 2 IN LENGTH, TAPER, 3 FLUTES
  • N° article WSW2LXD2
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hand tap is made of carbon steel and has a 0.141 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-1112 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a two-inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • STRAIGHT FLUTE TAP, #8-32 THREAD, ¾ IN THREAD L, 2⅛ IN LENGTH, TAPER
  • N° article WSW2LXD3
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hand tap is made of carbon steel and has a 0.168 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-1125 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2⅛ inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, BOTTOMING
  • N° article WSW2LXK3
  • N° de modèle du manufacturier 2LXK3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hand tap is made of carbon steel and has a 0.255 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-3183 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2½ inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 1 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, TAPER
  • N° article WSW2LXD7
  • N° de modèle du manufacturier 2LXD7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hand tap is made of carbon steel and has a 0.255 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 312-1183 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2½ inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • STRAIGHT FLUTE TAP, ¾"-10 THREAD, 2 IN THREAD L, 4¼ IN LENGTH, TAPER
  • N° article WSW2LXF5
  • N° de modèle du manufacturier 2LXF5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 0,590 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • WESTWARD
  • TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES
  • N° article WSW2LXN3
  • N° de modèle du manufacturier 2LXN3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main est en acier au carbone et a une tige de 6,40 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 63,50 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
Résultats par page :  16 | 32 | 48