!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type d'outil compatible
Application - matière principale
Type de roue/meule
Diamètre hors tout
Épaisseur hors tout
Taille du conducteur
Type de connecteur
Matériau abrasif
Grain
Série
Vitesse de fonctionnement maximale

Meules à tronçonner pour meules d'angle et scies circulaires

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

392 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • SILVER
  • MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 27,10,200 TR/MIN,6 X 0,0450 X 7/8 PO
  • N° article MMMAB87470
  • N° de modèle du manufacturier AB87470
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule à tronçonner de type 1 mesure 5 x 0,0450 x 7/8 de pouce. Elle peut être utilisée jusqu'à une vitesse maximale de 12 250 tr/min et convient au travail des métaux.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • MEULE KOMPETITOR TP 1,5 X 0,45 X 7/8 PO
  • N° article BLDM507KR
  • N° de modèle du manufacturier DWA8052
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule abrasive Kompetitor de type 1 mesure 5 x 0,045 x 7/8 pouces. Elle a un régime maximal de 12 200 tr/min et convient aux applications de coupe abrasive de métaux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • MEULE DCP,TP 27,GRAIN 46,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL
  • N° article WLT11T603
  • N° de modèle du manufacturier 11T603
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule de type 27 a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 1/16 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 46 abrasif en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 200 tr/min. Cette meule est adaptée aux coupes haute performance.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1396
Résultats par page :  16 | 32 | 48