!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DCP,TP 27,GRAIN 46,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DCP,TP 27,GRAIN 46,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE DCP,TP 27,GRAIN 46,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DCP,TP 27,GRAIN 46,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DCP,TP 27,GRAIN 46,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.15 / CHAQUE
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
  • N° article WLT11T603
  • N° de modèle du manufacturier 11T603
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1396
  • Poids à l’expédition 1.46 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 1/16 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 46 abrasif en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 200 tr/min. Cette meule est adaptée aux coupes haute performance.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • Grain46
  • Type de roue/meuleCoupe
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série ZIP
  • Classe/qualité A-46-zip
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)