!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SET SOCKET 10PC 3/8DR 12PT

SET SOCKET 10PC 3/8DR 12PT

PROTO

SET SOCKET 10PC 3/8DR 12PT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SET SOCKET 10PC 3/8DR 12PT

SET SOCKET 10PC 3/8DR 12PT

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $853.03 / ENSEMBLE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT72137M
  • N° de modèle du manufacturier J72137M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 305
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ItemImpact Socket Set
  • FinishBlack Oxide
  • Impact RatedYes
  • Socket Shape12-Point
  • Standard Socket Style/SizeStandard 12-Point: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Includes Deep SocketsNo
  • Drive TypeImpact
  • Compatible Fastener TypeBolts
  • Measurement TypeMetric
  • Number of Pieces10
  • StandardsASME B107.110-2012
  • Includes(10) 3/8 in Drive Impact Socket, 3/8 in Drive Size Socket Clip, 9 in Socket Bar
  • LockingYes
  • Material Alloy Steel
  • Drive Size 3/8 in
  • Socket Depth Standard
  • Includes Standard Sockets Yes
  • Standard Socket Count/Style (10) 12-Point
  • Deep Socket Count/Style None
  • Socket Size 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Container Type None
  • Non-Magnetic No
  • Socket Size Range 10 to 19 mm
  • Tether Ready No
  • Insulated No
  • Non-Sparking No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande