!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE PLASTIC TILT TRUCK, 27 CU FT CAPACITY, 850 LB LOAD CAPACITY

GENERAL PURPOSE PLASTIC TILT TRUCK, 27 CU FT CAPACITY, 850 LB LOAD CAPACITY

TOUGH GUY

GENERAL PURPOSE PLASTIC TILT TRUCK, 27 CU FT CAPACITY, 850 LB LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE PLASTIC TILT TRUCK, 27 CU FT CAPACITY, 850 LB LOAD CAPACITY

GENERAL PURPOSE PLASTIC TILT TRUCK, 27 CU FT CAPACITY, 850 LB LOAD CAPACITY

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,104.10 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM21VK49
  • N° de modèle du manufacturier 21VK49
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 80.96 lb

Informations sur le produit

This general purpose plastic tilt truck measures 33 inch width x 42 1/2 inch height x 77 inch length, and is black. It includes removable push handle and it is made out of steel. In addition, it has a 850-pound load capacity, and a flat handle. It also features rubber casters.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Plastic Tilt Truck
  • Cubic Yard Capacity1 cu yd
  • Overall Length77 in
  • Overall Height42 1/2 in
  • Frame MaterialSteel
  • Handle TypeFlat
  • Caster/Wheel Configuration(2) Axle-Mounted, (2) Swivel
  • Caster Wheel TypeStandard
  • Caster Wheel Dia.4 in
  • Axle-Mounted Wheel TypeFlat-Free
  • Axle-Mounted Wheel Dia.10 in
  • Container LegendNone
  • Material PropertiesFlame Retardant
  • Optional LidMfg. No. 21VK31
  • Caster Core MaterialRubber
  • Non-Marking Casters/WheelsMarking Casters/Wheels
  • Cubic Foot Capacity 27 cu ft
  • Load Capacity 850 lb
  • Overall Width 33 in
  • Container Material Plastic
  • Colour Black
  • Mobility Option Manual
  • Caster/Wheel Mounting Location Standard
  • Caster Wheel/Tread Material TPU
  • Caster Brake Type No Brake Included
  • Axle-Mounted Wheel/Tread Material Rubber
  • Lid/Cover Type No Lid/Cover
  • Includes Reinforcing Steel Side Rails Without Reinforcing Side Rails
  • Includes Removable Push Handle
  • Quiet Performance Features Rubber Casters
  • Caster Mounting Type Plate
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande