!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, #59, SST, WIRE GAUGE, 135 ° , 1/2 IN FLUTE, 1 5/16 IN L, COBALT STEEL BLEND/BRONZE

JOBBER DRILL BIT, #59, SST, WIRE GAUGE, 135 ° , 1/2 IN FLUTE, 1 5/16 IN L, COBALT STEEL BLEND/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JOBBER DRILL BIT, #59, SST, WIRE GAUGE, 135 ° , 1/2 IN FLUTE, 1 5/16 IN L, COBALT STEEL BLEND/BRONZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER DRILL BIT, #59, SST, WIRE GAUGE, 135 ° , 1/2 IN FLUTE, 1 5/16 IN L, COBALT STEEL BLEND/BRONZE

JOBBER DRILL BIT, #59, SST, WIRE GAUGE, 135 ° , 1/2 IN FLUTE, 1 5/16 IN L, COBALT STEEL BLEND/BRONZE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.96 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $39.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01B559
  • N° de modèle du manufacturier 01B559
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112960
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

This number 59 jobber drill bit features a super speed tip, a wire gauge, and a 135 Degrees point angle. It has a flute length of 1/2 inches and an overall length of 1 5/16 inches. It is made of a cobalt steel blend and has a bronze surface treatment.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.041 in
  • Material - MachiningCobalt, High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Length0.8125 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Series01B5
  • Sheeter DrillYes
  • List Number01B5
  • Drill Bit Size #59
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Bronze
  • Flute Length 1/2 in
  • Shank Type - Machining Round
  • Overall Length 1 5/16 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Primary Material Application Mild Steel, Non-Ferrous Metal, Stainless Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande