!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WRENCH IMPACT X HD 1IN

WRENCH IMPACT X HD 1IN

CHICAGO PNEUMATIC

WRENCH IMPACT X HD 1IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WRENCH IMPACT X HD 1IN

WRENCH IMPACT X HD 1IN

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,941.33 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CNPCP796
  • N° de modèle du manufacturier CP796
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 24.35 lb

Informations sur le produit

Best power-to-weight ratio in a 1 inch air wrench. Features: 2,000 ft-lbs ultimate torque: energy efficient motor: clutch has only six moving parts: compact housing design for confined spaces: pistol handle and dead handle for sure grip.

Spécifications techniques

  • ItemImpact Wrench
  • Air Consumption52 cfm
  • Air Pressure90 psi
  • Min. Air Pressure90 psi
  • Exhaust LocationBottom
  • Breakaway Torque2,000 ft-lb
  • Free Speed4,100 RPM
  • Impact Sound Level112 dB
  • Number of Speed Settings3
  • Max. Bolt Capacity1 3/8 in
  • Drive TypeStandard
  • Clutch StyleDouble Rocking Dog
  • Vibration Level18.2 m/sq sec
  • Handle MaterialAluminum
  • Handle TypePistol Grip
  • Built-In LightNo
  • IncludesSide Handle
  • StandardsEN ISO 11148-6:2013, ISO-28927-2
  • Power Source Air Powered
  • Air Inlet 1/2 in NPT
  • Max. Air Pressure 90 psi
  • Min. Hose Size 1/2 in
  • Duty Rating Industrial Duty
  • Fastening Torque 1,400 ft-lb
  • Impact Rated Yes
  • Impacts per Minute 900
  • Power to Weight Ratio 100 ft-lb/lb
  • Drive Size 1 in Square
  • Retainer Type Through Hole
  • Tool Style Compact
  • Overall Length 9 1/2 in
  • Housing Material Steel
  • Tool Brand Chicago Pneumatic
  • Features Industrial Quality And Dependability, Operator Comfort, Powerful Motor And Extremely Durable Clutch
  • Tool Weight 20 lb
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande