!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHOLE HOUSE FAN, CEILING MOUNT, 36 IN BLADE, 10,600 CFM MAX, 2,500 SQ FT COVERAGE, BELT DRIVE

WHOLE HOUSE FAN, CEILING MOUNT, 36 IN BLADE, 10,600 CFM MAX, 2,500 SQ FT COVERAGE, BELT DRIVE

DAYTON

WHOLE HOUSE FAN, CEILING MOUNT, 36 IN BLADE, 10,600 CFM MAX, 2,500 SQ FT COVERAGE, BELT DRIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHOLE HOUSE FAN, CEILING MOUNT, 36 IN BLADE, 10,600 CFM MAX, 2,500 SQ FT COVERAGE, BELT DRIVE

WHOLE HOUSE FAN, CEILING MOUNT, 36 IN BLADE, 10,600 CFM MAX, 2,500 SQ FT COVERAGE, BELT DRIVE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,423.55 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1LXN8
  • N° de modèle du manufacturier 1LXN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Informations sur le produit

This whole house fan includes 1 inch x 4 inch wooden plenum box, 12 hour timer, rubber mounting gasket, and is made of steel. It measures 40 inch width, 40 inch height, 15 inch depth, and it is not speed controllable. This whole house fan has a 1-year manufacturer's warranty, it has one phase, 60 Hz, is ceiling mountable, has two speeds, a powder coated finish, it is belt driven, has ball bearings, 10,600 cfm air flow, 850 watts, and ½ horsepower, and 8.2 Amps.

Spécifications techniques

  • ItemWhole House Fan
  • Quiet DesignNo Quiet Design
  • Nameplate Voltage115V AC
  • Blade Diameter36 in
  • Maximum Airflow10,600 cfm
  • Wattage850 W
  • Rough Opening TypeSquare
  • High-Efficiency MotorNo High-Efficiency Motor
  • Blade MaterialSteel
  • StandardsUL Listed
  • For Cut-Out Width40 in
  • Bearing TypeBall Bearing
  • Control TypeSwitch
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP10,600 cfm
  • Fan StyleWhole-House
  • Frame MaterialSteel
  • Free Area16 sq ft
  • Full Load Current8.2 A
  • Includes1 in x 4 in Wooden Plenum Box, 12 Hour Timer, Rubber Mounting Gasket
  • Includes GrillGrill Not Included
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Motor EnclosureOpen Dripproof
  • Motor Speed415 RPM
  • Mounting OrientationHorizontal
  • Noise Level @ 0.100 in SP @ 5 ft11.3 sones
  • Number of Shutters0
  • Overall Height40 in
  • Phase1
  • Vent DesignDuctless
  • Mounting Location Ceiling
  • Number of Speeds 2
  • Speed Controllable Speed Controllable
  • Drive Type Belt Drive
  • Maximum Noise Level 12 sones
  • Coverage Area 2,500 sq ft
  • For High-Static Pressure Applications Not For High-Static Pressure Applications
  • Number of Blades 4
  • Housing Material Steel
  • For Cut-Out Height 40 in
  • Assembled Assembled
  • Blade Finish Powder Coated
  • Electrical Connection Hardwired
  • Exhaust Airflow @ 0.100 in SP 8,900 cfm
  • Frame Finish Powder Coated
  • Frame Thickness 1 in
  • Frequency 60 Hz
  • Housing Finish Powder Coated
  • Includes Dehumidistat Dehumidistat Not Included
  • Includes Motor Motor Included
  • Maximum Coverage Area 2,500 sq ft
  • Motor Horsepower 1/2 hp
  • Motor Type Split-Phase
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft 12 sones
  • Number of Fans 1
  • Overall Depth 15 in
  • Overall Width 40 in
  • Profile Height Family High
  • Ventilation Type Exhaust
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande