!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 36 IN FAN, SINGLE PANEL, 38 H X 38 W X 1⅝ IN D

ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 36 IN FAN, SINGLE PANEL, 38 H X 38 W X 1⅝ IN D

DAYTON

ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 36 IN FAN, SINGLE PANEL, 38 H X 38 W X 1⅝ IN D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 36 IN FAN, SINGLE PANEL, 38 H X 38 W X 1⅝ IN D

ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 36 IN FAN, SINGLE PANEL, 38 H X 38 W X 1⅝ IN D

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.76 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN4C228
  • N° de modèle du manufacturier 4C228
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Informations sur le produit

Premium ceiling fan shutter, fan diameter 36 inches, ceiling opening required 36 inches x 36 inches, overall length 38 inches x 38 inches, white, flush mount.

Spécifications techniques

  • ItemWhole House Fan Premium Ceiling Shutter/Ceiling Shutter
  • Shutter Overall Size38 in x 38 in
  • Shutter Opening Required36 in x 36 in
  • Shutter Mounting PositionHorizontal
  • Shutter ItemWhole House Fan Premium Ceiling Shutter
  • Width38 in
  • Open Depth5 in
  • Mounting Hole SizePrepunched
  • Blade MaterialWhite Painted Aluminum
  • Number of Panels1
  • Fits Fan Dia. 36 in
  • Shutter Construction Material Extruded Aluminum Frame and G-90 Galvanized Tie Rods
  • Shutter Free Area 7.293 sq ft
  • Shutter Mounting Location Ceiling
  • Length 38 in
  • Frame Depth 1 3/8 in
  • Flange Width 1 1/2 in
  • Max. Velocity 2,250 fpm
  • For Use With 36 in Whole House Fans
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande