!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRINDING WHEEL, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

GRINDING WHEEL, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

3M

GRINDING WHEEL, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRINDING WHEEL, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

GRINDING WHEEL, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.89 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMAB61055
  • N° de modèle du manufacturier AB61055
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1390
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

This type 27 grinding wheel has a seven-inch diameter, 1/4-inch thickness, and a 7/8-inch arbor. With an aluminum oxide, coarse grade abrasive grain and 24 grit, this wheel can be used to a maximum of 8,600 RPM for various metalworking applications.

Spécifications techniques

  • ItemDepressed Centre Grinding Wheel
  • Connector Size7/8 in
  • Grit24
  • Overall Thickness0.25 in
  • Wheel TypeType 27
  • GradeCoarse
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Type Unthreaded Hole
  • Overall Diameter 7 in
  • Primary Material Application Metal
  • Maximum Operating Speed 8,600 RPM
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande