!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ COTTON, ORANGE, SNAPS, 2 POCKETS, M, 30 IN L

MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ COTTON, ORANGE, SNAPS, 2 POCKETS, M, 30 IN L

STEINER

MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ COTTON, ORANGE, SNAPS, 2 POCKETS, M, 30 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ COTTON, ORANGE, SNAPS, 2 POCKETS, M, 30 IN L

MEN'S WELDING JACKET, 9 OZ COTTON, ORANGE, SNAPS, 2 POCKETS, M, 30 IN L

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR10401
  • N° de modèle du manufacturier 1040-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 11161704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Informations sur le produit

WeldLite(TM) safety orange jackets. Orange 9 oz. flame retardant cotton jackets address both the need for visibility and for light-duty protection against welding sparks and spatter. Maintains flame resistance for as many as 25 commercial washings. Size: Medium, length 30 inches.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Jacket
  • Closure TypeSnap
  • Fabric Weight9 oz
  • Heat Protection TypeFlames, Metal Spatter, Sparks
  • Includes Soapstone PocketYes
  • MaterialCotton
  • Number of Outside Pockets1
  • StandardsASTM D6413-10
  • Garment TypeJacket
  • ANSI Class Not Rated
  • Colour Orange
  • Gender Men's
  • High-Visibility No
  • Length 30 in
  • Number of Inside Pockets 1
  • Size M
  • Total Number of Pockets 2
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande