!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S WELDING JACKET, CARBONIZED FIBRE 10 OZ, BLACK, SNAPS, 2 POCKETS, S

MEN'S WELDING JACKET, CARBONIZED FIBRE 10 OZ, BLACK, SNAPS, 2 POCKETS, S

STEINER

MEN'S WELDING JACKET, CARBONIZED FIBRE 10 OZ, BLACK, SNAPS, 2 POCKETS, S close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S WELDING JACKET, CARBONIZED FIBRE 10 OZ, BLACK, SNAPS, 2 POCKETS, S

MEN'S WELDING JACKET, CARBONIZED FIBRE 10 OZ, BLACK, SNAPS, 2 POCKETS, S

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $547.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR13600
  • N° de modèle du manufacturier 1360-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111069
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

CF(TM) Carbonized fiber jackets take the combination of protection against spark and spatter, wearer comfort, and freedom of movement to another level. Flame and heat resistant. Durable, lightweight, relaxed fit, breathable and washable. Black, woven CF(TM) fabric sewn with Nomex(R) thread.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Jacket
  • Closure TypeSnap
  • Fabric Weight10 oz
  • Heat Protection TypeFlames, Metal Spatter, Sparks
  • Includes Soapstone PocketYes
  • MaterialCarbonized Fiber
  • Number of Outside Pockets1
  • StandardsNFPA 70E 7.7 cal/cm² ATPV Rating
  • Welding Jacket StyleFabric
  • ANSI Class Not Rated
  • Colour Black
  • Gender Men's
  • High-Visibility No
  • Length 30 in
  • Number of Inside Pockets 1
  • Size S
  • Total Number of Pockets 2
  • Garment Type Jacket
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande