!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY

RUBBERMAID

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY

UTILITY CART WITH DEEP LIPPED PLASTIC SHELVES, 500 LB LOAD CAPACITY

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $487.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBB4520-88BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG452088BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 633
  • Poids à l’expédition 37.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemUtility Cart with Deep Lipped Plastic Shelves
  • Lip Style4-Sided Lipped
  • Bottom Shelf Lip Height3 7/16 in
  • Load Capacity500 lb
  • Shelf Width25 in
  • Distance Between Shelves19 3/4 in
  • Handle Height39 in
  • Caster Wheel/Tread MaterialThermoplastic Rubber
  • Caster/Wheel Configuration(2) Rigid, (2) Swivel
  • Number of Drawers0
  • Overall Length44 in
  • Includes Electrical OutletsElectrical Outlets Not Included
  • Shelf MaterialHigh Density Polyethylene
  • Leg ColourBlack
  • Shelf ColourBlack
  • Caster Core MaterialThermoplastic Rubber
  • Caster/Wheel Mounting LocationStandard
  • Shelf Lip Height3 7/16 in
  • Number of Shelves 2
  • Lip Height 3 1/2 in
  • Top Shelf Lip Height 3 7/16 in
  • Shelf Length 36 3/8 in
  • Top Shelf Height 33 1/2 in
  • Handle Type Ergonomic
  • Caster Wheel Type Standard
  • Caster Wheel Dia. 5 in
  • Number of Compartments 0
  • Overall Height 39 in
  • Overall Width 25 1/2 in
  • Assembled/Unassembled Unassembled
  • Standards CSA, UL
  • Leg Material Polypropylene
  • Capacity per Shelf 250 lb
  • Caster Mounting Type Plate
  • Electrical Included Electrical Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande