!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UTILITY SPILL TRAY, 48 X 24 IN, 24 GALLON CAPACITY, BLACK

UTILITY SPILL TRAY, 48 X 24 IN, 24 GALLON CAPACITY, BLACK

ULTRATECH

UTILITY SPILL TRAY, 48 X 24 IN, 24 GALLON CAPACITY, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UTILITY SPILL TRAY, 48 X 24 IN, 24 GALLON CAPACITY, BLACK

UTILITY SPILL TRAY, 48 X 24 IN, 24 GALLON CAPACITY, BLACK

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.39 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT1032
  • N° de modèle du manufacturier 1032
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1003
  • Poids à l’expédition 12.31 lb

Informations sur le produit

Ultra-utility trays(R). Heavy-duty polyethylene construction - will not rust or corrode. Ribbed bottom keeps cans, pails, and other containers elevated above small spills or leaks. Nestable for easy storage when not in use.

Spécifications techniques

  • ItemSpill Tray
  • ConnectableNo
  • Height4 3/4 in
  • Includes DrainNo
  • Length52 1/4 in
  • Pour SpoutNo
  • Product Weight11 lb
  • ShapeRectangle
  • Spill Capacity24 gal
  • Supports NPDES ComplianceYes
  • Tray MaterialPolyethylene
  • Usable Width24 in
  • Colour Black
  • Diameter 144 1/2 in
  • Includes Tray Only
  • Indoor/Outdoor Use Indoor, Outdoor
  • Manufacturer Warranty 5 yr
  • Product Type Utility Tray
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Space Saving Features Nestable
  • Standards Made in the USA
  • Supports SPCC Compliance Yes
  • Usable Length 48 in
  • Width 28 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande