!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD STEEL GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 400 LB LOAD CAPACITY, 14 X 8 IN, 46 X 20 IN

STANDARD STEEL GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 400 LB LOAD CAPACITY, 14 X 8 IN, 46 X 20 IN

DAYTON

STANDARD STEEL GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 400 LB LOAD CAPACITY, 14 X 8 IN, 46 X 20 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD STEEL GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 400 LB LOAD CAPACITY, 14 X 8 IN, 46 X 20 IN

STANDARD STEEL GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 400 LB LOAD CAPACITY, 14 X 8 IN, 46 X 20 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.58 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5Z078
  • N° de modèle du manufacturier 5Z078
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 637
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Hand Truck
  • Nose Plate Depth8 in
  • Nose Plate TypeSolid Straight
  • Nose Plate ProfileStandard
  • Frame MaterialSteel
  • Includes Wheel FendersWithout Wheel Fenders
  • Axle-Mounted Wheel Dia.10 in
  • Axle-Mounted Wheel/Tread MaterialRubber
  • Caster/Wheel Mounting Location2-Wheel
  • ColourRed
  • Includes Lever PushoffWithout Lever Pushoff
  • Includes Stair ClimberWithout Stair Climber
  • Overall Width20 in
  • Load Capacity 400 lb
  • Nose Plate Width 14 in
  • Nose Plate Material Steel
  • Frame Finish Powder Coated
  • Frame Type Rounded Back
  • Handle Type Continuous Frame Single Pin
  • Axle-Mounted Wheel Type Semi-Pneumatic
  • Caster/Wheel Configuration (2) Axle-Mounted
  • Brake Type No Caster Brake
  • Includes Foot Assist Without Foot Assist
  • Includes Load Protector Without Load Protector
  • Overall Height 46 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande