!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKING CONNECTOR, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

LOCKING CONNECTOR, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

LOCKING CONNECTOR, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKING CONNECTOR, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

LOCKING CONNECTOR, L21-30R, 30 A, 120/208V AC, 4 POLES, BLACK, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.98 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1DJK5
  • N° de modèle du manufacturier HBL2813BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This locking connector has four poles, three phases, a voltage rating of 120/208V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees C to 75 Degrees C. It has the following resistance properties: chemical resistant, impact resistant, plus it measures 2.33 inch L. This locking connector meets the standards for CSA, W-C-596, UL 498. It is black, and has 16 AWG minimum wire size to 8 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemLocking Connector
  • Current Rating30 A
  • Housing MaterialNylon
  • NEMA Receptacle ConfigurationL21-30R
  • Number of Wires5
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Impact Resistant
  • Voltage Rating120/208V AC
  • Wiring StyleStandard
  • Contact MaterialBrass
  • For Minimum Cable Diameter0.35 in
  • Horsepower Rating3 hp
  • Midget LockingNo
  • UL 94 Flammability RatingHB
  • For LocationIndoor
  • Maximum Wire Size8 AWG
  • Minimum Wire Size16 AWG
  • Overall Length2.33 in
  • Connection Orientation Straight
  • Housing Colour Black
  • IP Rating IP20
  • Number of Poles 4
  • Phase Three
  • Shrouded No
  • Wire Connection Type Screw Terminals
  • Cap Type No Cap or Cover
  • For Maximum Cable Diameter 1.15 in
  • Grounding Grounded
  • Market Industrial
  • Standards CSA Certified C22.2 No. 42, Federal Specification W-C-596, UL 498
  • For Environment Dry
  • Maximum Operating Temperature 75 Degrees C
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees C
  • Outside Diameter 2.33 in
  • Power Indicating Light No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande