!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH CAN, STEEL, FUNNEL TOP, BLACK, 30 GALLON CAPACITY, 29¾ IN OVERALL H

TRASH CAN, STEEL, FUNNEL TOP, BLACK, 30 GALLON CAPACITY, 29¾ IN OVERALL H

JUSTRITE

TRASH CAN, STEEL, FUNNEL TOP, BLACK, 30 GALLON CAPACITY, 29¾ IN OVERALL H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH CAN, STEEL, FUNNEL TOP, BLACK, 30 GALLON CAPACITY, 29¾ IN OVERALL H

TRASH CAN, STEEL, FUNNEL TOP, BLACK, 30 GALLON CAPACITY, 29¾ IN OVERALL H

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $695.80 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRT26630K
  • N° de modèle du manufacturier 26630K
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.15 lb

Informations sur le produit

This black Cease-Fire series trash can has a lift up. It is designed for use on/with lid included. This trash can includes 7 inch diameter opening, a powder-coated finish, and a 30-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Can
  • Garbage Container Capacity30 gal
  • Specific Container MaterialSteel
  • ColourBlack
  • Width19 7/8 in
  • MobilityStationary
  • FinishPowder Coated
  • Lid ConnectionLift Up
  • SeriesCease-Fire(R)
  • Container Shape Round
  • Height 29 3/4 in
  • Top Type Funnel
  • Container Mounting Style Free-Standing
  • Includes 7 in dia Opening
  • Diameter 19 3/4 in
  • For Use With Lid Mfr. Model Number Lid Included
  • Lid Options Lid Included

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande