!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH CAN, ALUMINUM, FLAT WITH TOP OPENING TOP, SILVER

TRASH CAN, ALUMINUM, FLAT WITH TOP OPENING TOP, SILVER

RUBBERMAID

TRASH CAN, ALUMINUM, FLAT WITH TOP OPENING TOP, SILVER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH CAN, ALUMINUM, FLAT WITH TOP OPENING TOP, SILVER

TRASH CAN, ALUMINUM, FLAT WITH TOP OPENING TOP, SILVER

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,797.33 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBBAOT35SAPL
  • N° de modèle du manufacturier AOT35SAPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Informations sur le produit

This silver Crowne series trash can features the open top style has a large opening for easy waste disposal and base of receptacle is designed to protect floors. This trash can includes liner ring, a satin finish, and a 21-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Can
  • Garbage Container Capacity21 gal
  • Specific Container MaterialAluminum
  • ColourSilver
  • Width10 1/2 in
  • MobilityStationary
  • FeaturesThe Open Top Style Has A Large Opening For Easy Waste Disposal. Base Of Receptacle Is Designed To Protect Floors.
  • Lid OptionsNo Lid
  • SeriesCrowne
  • Container Shape Round
  • Height 32 in
  • Top Type Flat with Top Opening
  • Container Mounting Style Free-Standing
  • Includes Liner Ring
  • Diameter 18 in
  • Finish Satin
  • Rigid Liner Material Plastic
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande