!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 2¾ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, 1½ IN JAW W

TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 2¾ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, 1½ IN JAW W

KNIPEX

TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 2¾ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, 1½ IN JAW W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 2¾ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, 1½ IN JAW W

TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 2¾ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, 1½ IN JAW W

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.08 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38GU32
  • N° de modèle du manufacturier 87 01 300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

This Knipex Cobra series tongue and groove pliers has a length of 12 inch, plus it weighs 1.16 pounds and is not insulated. It features box-joint design, double guide, fine adjustment, gripping surfaces with teeth hardness approx and more and meets the standards for DIN ISO 8976. In addition, it has a atramentized phosphate coat finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a plastic standard cushion grip.

Spécifications techniques

  • ItemTongue and Groove Pliers
  • Adjustment MechanismPush Button
  • Jaw ShapeV
  • Maximum Jaw Opening2 3/4 in
  • Jaw Width1 1/2 in
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • FeaturesBox-Joint Design, Double Guide, Fine Adjustment, Gripping Surfaces with Teeth Hardness Approximately 61 HRC, Pinch Guard, Push Button Adjustment, Self-Locking
  • For Use WithNuts, Pipes, Pumps
  • Jaw Opening TypeManual
  • SeriesKnipex Cobra
  • Steel TypeChrome Vanadium Electric Steel
  • Product TypeTongue and Groove Plier
  • Plier Type Tongue and Groove Pliers
  • Jaw Texture Serrated
  • Overall Length 12 in
  • Number of Jaw Positions 30
  • Jaw Length 1 1/2 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • Finish Atramentized (Phosphate Coat)
  • Grip Material Plastic
  • Plier Material Steel
  • Standards DIN ISO 8976
  • Weight 1.16 lb
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande