!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, PUSH BUTTON, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SMOOTH

TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, PUSH BUTTON, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SMOOTH

KNIPEX

TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, PUSH BUTTON, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SMOOTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, PUSH BUTTON, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SMOOTH

TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, PUSH BUTTON, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, SMOOTH

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX8741-250
  • N° de modèle du manufacturier 87 41 250 RAP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.723 lb

Informations sur le produit

Zero-backlash gripping of inch and metric hexagonal head screws- no rounding of screw heads. Reliable and tight gripping of rounded, rusty or overly painted nuts and screws- ideal for work on vehicle brake system. Self-locking on pipes and nuts. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Box-joint design: high stability due to double guide. Pinch guard prevents fingers being pinched. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Spécifications techniques

  • ItemTongue and Groove Pliers
  • Adjustment MechanismPush Button
  • Jaw ShapeFlat
  • Maximum Jaw Opening1 1/4 in
  • Jaw Width1 1/4 in
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • FeaturesBox-Joint, Fine Adjustment, Patented 1 Handed Operation, Pinch Guard, Ratchet Action, Self Gripping Jaw, Zero Backlash
  • For Use WithBolt Heads, Nuts, Vehicle Brake Systems
  • Jaw Opening TypeManual
  • SeriesKnipex Raptor
  • Steel TypeChrome Vanadium Electric Steel
  • Product TypeTongue and Groove Plier
  • Plier Type Tongue and Groove Pliers
  • Jaw Texture Smooth
  • Overall Length 10 in
  • Number of Jaw Positions 15
  • Jaw Length 1 1/4 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • Finish Atramentized (Phosphate Coat)
  • Grip Material Plastic
  • Plier Material Steel
  • Standards DIN ISO 5743
  • Weight 0.72 lb
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande