!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TESTER ELECTRICAL W/TP1 FLAT BLADE

TESTER ELECTRICAL W/TP1 FLAT BLADE

FLUKE

TESTER ELECTRICAL W/TP1 FLAT BLADE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TESTER ELECTRICAL W/TP1 FLAT BLADE

TESTER ELECTRICAL W/TP1 FLAT BLADE

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $319.44 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FETT5-600
  • N° de modèle du manufacturier T5-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # 157
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

Voltage, continuity and current tester. With the T5, all you have to do is select volts, ohms, or current and the tester does the rest. Open Jaw current lets you check current up to 100 amps without breaking the circuit. 1000 Volt.

Spécifications techniques

  • ItemDigital Clamp Meter
  • Safety RatingCAT III 600 V
  • Maximum AC Current Measurement100 A
  • Maximum DC Voltage Measurement600 V
  • Parameters MeasuredAC Current, AC Voltage, DC Voltage, Temperature (K)
  • DustproofYes
  • Data LoggingYes
  • Removable ScreenNo
  • Jaw Opening0.5 in
  • Calibration Certificate IncludedNo
  • Basic AC Voltage Accuracy1.5% +/- 2 counts
  • Data HoldYes
  • Display TypeLCD
  • Auto RangingYes
  • Battery AccessYes
  • Calibration Frequency45 to 66 Hz
  • Frequency Counter67 Hz
  • Includes4 mm Detachable Probes, Instruction Manual
  • Manufacturers Warranty Length1 yr
  • Maximum Resistance Measurement1,000 ohm
  • Overall Height8 in
  • StandardsEN61010-1, UL, CSA and TUV
  • Audible Continuity Yes
  • AC Response Calculation Average
  • Maximum AC Voltage Measurement 600 V
  • Current Leakage Testing No
  • Intrinsically Safe No
  • Waterproof Yes
  • Thermal Imaging No
  • Bluetooth Compatible No
  • Jaw Style Split
  • Special Features Measure current up to 100 A without breaking the circuit with OpenJaw(TM) design
  • Basic DC Voltage Accuracy 1% +/- 1 count
  • Basic AC Current Accuracy 3% +/- 3 counts
  • Auto Power Off Yes
  • Batteries Included Yes
  • Battery Size AA
  • Digital/Analog Digital
  • Frequency Measurement Resolution 45 Hz
  • Instrument Counts 1,000
  • Maximum Operating Temperature 122 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature 14 Degrees F
  • Overall Width 2 in
  • Thermometer Type Type K Thermocouple
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande