!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

WESTWARD

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

PIPE & CONDUIT THREAD TAP, 2"-11½ THREAD, 1¾ IN THREAD L, 4½ IN L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $547.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW5TWU5
  • N° de modèle du manufacturier 5TWU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Informations sur le produit

This M2 pipe tap is made of high speed steel and has a 1⅞ inch diameter, 2¾ inch long shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 311-60505 series pipe tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 4½ inch length. Plus it has seven flutes, a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Tap
  • Thread StandardNPT
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length4 1/2 in
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Measurement SystemFractional Inch
  • Shank Dia.1.875 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • StandardsANSI
  • Tap GroupingTap
  • Threads per Inch11.5 TPI
  • Thread Size 2"-11 1/2
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 1 3/4 in
  • Number of Flutes 7
  • Thread Direction Right Hand
  • Material Grade - Machining M2
  • Series 311-60505
  • Shank Length 2 3/4 in
  • Square Size 1 13/16 in
  • Tap Chamfer Taper
  • Tap Style Pipe
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande