Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This M2 pipe tap is made of high speed steel and has a 1.313 inch diameter, 2¼ inch long shank. It is designed for use with all materials, and meets ANSI standards. This 311-60405 series pipe tap has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a four-inch length. Plus it has five flutes, a straight shank.
Spécifications techniques
ItemPipe Tap
Thread StandardNPT
Tap FinishBright (Uncoated)
Overall Length4 in
Number of Flutes5
Thread DirectionRight Hand
Material Grade - MachiningM2
Series311-60405
Shank Length2 1/4 in
Square Size63/64 in
Tap ChamferTaper
Tap StylePipe
Thread Size1 1/4"-11 1/2
Tap MaterialHigh Speed Steel
Thread Length1 3/4 in
75% Thread Drill Size1.4844 in
Primary Material ApplicationAll Materials
Coolant FedNon-Coolant Through
Measurement SystemFractional Inch
Shank Dia.1.313 in
Shank Type - MachiningStraight
StandardsANSI
Tap GroupingTap
Threads per Inch11.5 TPI
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $342.26
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: