!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, 5/16"-18 THREAD, 1⅛ IN THREAD L, 2 23/32 IN LENGTH, PLUG

STRAIGHT FLUTE TAP, 5/16"-18 THREAD, 1⅛ IN THREAD L, 2 23/32 IN LENGTH, PLUG

WIDIA GTD

STRAIGHT FLUTE TAP, 5/16"-18 THREAD, 1⅛ IN THREAD L, 2 23/32 IN LENGTH, PLUG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, 5/16"-18 THREAD, 1⅛ IN THREAD L, 2 23/32 IN LENGTH, PLUG

STRAIGHT FLUTE TAP, 5/16"-18 THREAD, 1⅛ IN THREAD L, 2 23/32 IN LENGTH, PLUG

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.47 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID7303-11605
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11605
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Maintenance taps are ground thread taps made from high speed steel. For use by hand or for tapping under power. Chamfer-plug. (3-5 pitches)

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardUNC
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length1 1/8 in
  • 75% Thread Drill SizeF
  • Class of Fit2B
  • Number of Flutes4
  • 55% Thread Drill SizeI
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Measurement SystemFractional Inch
  • Primary Material Application ISO CodeN
  • Shank Dia.0.318 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Square Size0.2380 in
  • Tap GroupingTap
  • Thread Limit / Class of Fit2B / 2B
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size 5/16"-18
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 3 in
  • Thread Limit 2B
  • Thread Direction Right Hand
  • Tap Shank Standard ANSI
  • 65% Thread Drill Size 17/64 in
  • Extended Neck Yes
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Copper
  • Series 7303
  • Shank Length 1.8700 in
  • Spiral Direction Neutral
  • Standards ANSI
  • Tap Style Straight Flute
  • Threads per Inch 18 TPI
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande