!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL POINT TAP, #5-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 1 15/16 IN LENGTH, PLUG, PIPE

SPIRAL POINT TAP, #5-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 1 15/16 IN LENGTH, PLUG, PIPE

WIDIA GTD

SPIRAL POINT TAP, #5-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 1 15/16 IN LENGTH, PLUG, PIPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL POINT TAP, #5-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 1 15/16 IN LENGTH, PLUG, PIPE

SPIRAL POINT TAP, #5-40 THREAD, ⅝ IN THREAD L, 1 15/16 IN LENGTH, PLUG, PIPE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.19 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5301-13225
  • N° de modèle du manufacturier 5301-13225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This spiral point tap is made of high speed steel and has a 0.141 inch diameter, 1.3100 inch long shank. It is designed for use with steel, and meets ANSI standards. This 5301/2301 series spiral point tap has a bright (uncoated) finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 1 15/16 inch length. Plus it has two flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Point Tap
  • Thread StandardUNC, UNJC
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length1 15/16 in
  • Thread LimitH2
  • Thread DirectionRight Hand
  • Primary Material ApplicationSteel
  • 65% Thread Drill Size#37
  • Extended NeckNo
  • Primary Material Application ISO CodeP
  • Shank Dia.0.141 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Square Size0.1100 in
  • Tap ChamferPlug
  • Threads per Inch40 TPI
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size #5-40
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 5/8 in
  • 75% Thread Drill Size #39
  • Class of Fit H3
  • Number of Flutes 2
  • 55% Thread Drill Size #36
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Pipe
  • Series 5301/2301
  • Shank Length 1.3100 in
  • Spiral Direction Neutral
  • Standards ANSI
  • Tap Grouping Tap
  • Thread Limit / Class of Fit H2 / H3
  • Tap Style Spiral Point
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande