!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 42 IN, SWING HANDLE & PADLOCK HASP, 12 GA PANEL THICK

STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 42 IN, SWING HANDLE & PADLOCK HASP, 12 GA PANEL THICK

DURHAM

STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 42 IN, SWING HANDLE & PADLOCK HASP, 12 GA PANEL THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 42 IN, SWING HANDLE & PADLOCK HASP, 12 GA PANEL THICK

STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 42 IN, SWING HANDLE & PADLOCK HASP, 12 GA PANEL THICK

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,172.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHMHDC244842-2S95
  • N° de modèle du manufacturier HDC-244842-2S95
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101530
  • PAGE DU CATALOGUE # 650
  • Poids à l’expédition 355.0 lb

Informations sur le produit

3-Point locking mechanism. Powder-coated finish. Shipped fully assembled. Cabinets available in standard, countertop, pegboard, janitorial and wardrobe. Door configurations available are double shift, clearview, bi-fold and ventilated.

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoor Only
  • Load Capacity per Shelf1,200 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves2
  • Overall Height42 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Number of Doors2
  • Shelf AdjustabilityAdjustable
  • Shelf Width46 in
  • Includes(2) Adjustable Shelves
  • Shelf Adjustment Increments2 1/4 in
  • Base Type Frame
  • Cabinet Colour Grey
  • Cabinet Storage Components Shelves
  • Door Type Solid
  • Frame Assembled Assembled
  • Lock Type Padlock Hasp
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 24 in
  • Overall Width 48 in
  • Door Opening 180 Degrees
  • Panel Material Thickness 12 ga
  • Shelf Depth 20 7/8 in
  • Door Locking Points 3
  • Method of Construction Welded
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande