!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLID ROUND SHANK NUT DRIVER, 7/16 IN TIP SIZE, 7 IN OVERALL L, 1 IN BOLT CLEARANCE, SAE

SOLID ROUND SHANK NUT DRIVER, 7/16 IN TIP SIZE, 7 IN OVERALL L, 1 IN BOLT CLEARANCE, SAE

WESTWARD

SOLID ROUND SHANK NUT DRIVER, 7/16 IN TIP SIZE, 7 IN OVERALL L, 1 IN BOLT CLEARANCE, SAE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLID ROUND SHANK NUT DRIVER, 7/16 IN TIP SIZE, 7 IN OVERALL L, 1 IN BOLT CLEARANCE, SAE

SOLID ROUND SHANK NUT DRIVER, 7/16 IN TIP SIZE, 7 IN OVERALL L, 1 IN BOLT CLEARANCE, SAE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.20 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP401L24
  • N° de modèle du manufacturier 401L24
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 328
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This nut driver has a length of 7 inches and is not insulated. The plastic handle is brown/clear and has a straight shape, and a fluted style/type. It meets the standards for ASME B107.110. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready. This nut driver includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemNut Driver
  • Bolt Clearance1 in
  • Measurement TypeSAE
  • Fastener HoldingNot Fastener Holding
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank ShapeRound
  • Shank FinishChrome
  • Handle ShapeStraight
  • Overall Length7 in
  • Container TypeNone
  • Handle ColourBrown, Clear
  • StandardsASME B107.110
  • Tip Size 7/16 in
  • Shank Length 3 in
  • Nut Driver Style Solid Round
  • For Fastener Size 11/25 in
  • Insulated Not Insulated
  • Non-Magnetic Non-Magnetic
  • Ratcheting Not Ratcheting
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Shank Material Alloy Steel
  • Handle Type Fluted
  • Handle Material Plastic
  • Number of Pieces 1
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Hex Size 11/25 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande