!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLIP HOOK, 6,000 LB WORKING LOAD LIMIT, 100 HOOK GRADE, CARBON STEEL, ¾ IN MATERIAL THICK

SLIP HOOK, 6,000 LB WORKING LOAD LIMIT, 100 HOOK GRADE, CARBON STEEL, ¾ IN MATERIAL THICK

CROSBY

SLIP HOOK, 6,000 LB WORKING LOAD LIMIT, 100 HOOK GRADE, CARBON STEEL, ¾ IN MATERIAL THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLIP HOOK, 6,000 LB WORKING LOAD LIMIT, 100 HOOK GRADE, CARBON STEEL, ¾ IN MATERIAL THICK

SLIP HOOK, 6,000 LB WORKING LOAD LIMIT, 100 HOOK GRADE, CARBON STEEL, ¾ IN MATERIAL THICK

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.85 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CRB1048639
  • N° de modèle du manufacturier 1048639
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Informations sur le produit

This slip hook measures 4 7/8 inch width x 9 3/4 inch length, and is red with a painted finish/coating. It includes latch and is made out of carbon steel. This slip hook meets the standards for ASME B30.10.

Spécifications techniques

  • ItemSlip Hook
  • Working Load Limit6,000 lb
  • Grade100
  • Material Thickness3/4 in
  • Overall Length9 3/4 in
  • Overall Width4 7/8 in
  • Eye Inside Height1 5/8 in
  • MarkingsDeformation Markings, Maximum Angle Markings
  • Compatible Chain Trade Size9/32 in
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Hardware IncludedLatch
  • ColourRed
  • Hook Type Slip Hook
  • Lifting Capability For Lifting
  • Material Carbon Steel
  • Hook Opening Width 2 in
  • Usable Length 7 1/2 in
  • Eye Inside Diameter 2 in
  • Attachment Type Swivel
  • Compatible Chain Grade 100
  • Compatible Rope Diameter 5/8 in, 3/4 in
  • Maximum Operating Temperature 392 Degrees F
  • Finish Painted
  • Standards ASME B30.10

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande