!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL BLUNT TIP, PLAIN, PLASTIC, RED

SAFETY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL BLUNT TIP, PLAIN, PLASTIC, RED

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

SAFETY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL BLUNT TIP, PLAIN, PLASTIC, RED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL BLUNT TIP, PLAIN, PLASTIC, RED

SAFETY KNIFE, 6 IN OVERALL L, STEEL BLUNT TIP, PLAIN, PLASTIC, RED

PACIFIC HANDY CUTTER, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.86 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHCS5L
  • N° de modèle du manufacturier S5L
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 337
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Knife
  • Blade TipBlunt
  • Blade Projection Length5/8 in
  • Number of Blades Included1
  • Handle MaterialPlastic
  • Hand OrientationLeft-Handed
  • Tether ReadyTether Ready
  • Blade Type IncludedSafety Point Blade
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • Overall Length6 in
  • Manufacturer Model Number of Included BladeSP-017
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade Positions3
  • For Cutting CorkFor Cutting Cork
  • For Cutting LeatherFor Cutting Leather
  • For Cutting PlasticFor Cutting Plastic
  • IncludesMetal Guard
  • Retractable BladeRetractable Blade
  • Blade Change Method Quick-Change
  • Blade Material Steel
  • Grip Type Plain
  • Number of Blades Stored 5
  • Handle Colour Red
  • Handle Style Ergonomic
  • Metal Detectable Metal Detectable
  • Other Material Applications Boxes, Plastic Strapping, Stretch Wrap, Tape
  • Overall Thickness 19 mm
  • Overall Width 1 1/4 in
  • Replaceable Blade Blade Not Replaceable
  • Blade Operation Manual Retracting
  • For Cutting Cardboard For Cutting Cardboard
  • For Cutting Fabric Not For Cutting Fabric
  • For Cutting Paper For Cutting Paper
  • For Cutting Rubber For Cutting Rubber
  • Package Quantity 1
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande